text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PL 30 3015-160MM


Pinze a becchi lunghi per impieghi gravosi e resistenti allusura. Adatte per la presa in punti facilmente accessibili. ganasce lunghe e trapezoidali. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza punte (W4): 3,0 mm- Spessore punte (T2): 5,0 mm- Lunghezza della mascella (L3): 46,5 mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm

Numero articolo K1030.510.160
Isolato
Lunghezza totale (mm) 160
Lunghezza (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V
Forma a compressione Compressione trapezoidale
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Lunghezza totale (mm) 160
Lunghezza (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V
Forma a compressione Compressione trapezoidale
Materiale Steel
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Forgiato
Testato VDE
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 140
Codice merceologico 8203200000
Type Long Nose Pliers

Descrizione

Pinze a becchi lunghi per impieghi gravosi e resistenti allusura. Adatte per la presa in punti facilmente accessibili. ganasce lunghe e trapezoidali. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza punte (W4): 3,0 mm- Spessore punte (T2): 5,0 mm- Lunghezza della mascella (L3): 46,5 mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1030.510.160
EAN 4003773035046
UBB 419100130899
UNSPSC 27112134
Nr articolo produttore  30 15 160
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.