text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PL 30 3011-160MM


Pinze a becchi lunghi per impieghi gravosi e resistenti allusura. Adatte per la presa in punti facilmente accessibili. ganasce lunghe e trapezoidali. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza punte (W4): 3,0 mm- Spessore punte (T2): 5,0 mm- Lunghezza della mascella (L3): 46,5 mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm

Numero articolo K1030.110.160
Isolato
Lunghezza totale (mm) 160
Lunghezza (mm) 160
Materiale Steel
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Lunghezza totale (mm) 160
Lunghezza (mm) 160
Materiale Steel
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Superficie di presa Dentato
Forgiato
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 110
Codice merceologico 8203200000
Type Long Nose Pliers

Descrizione

Pinze a becchi lunghi per impieghi gravosi e resistenti allusura. Adatte per la presa in punti facilmente accessibili. ganasce lunghe e trapezoidali. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza punte (W4): 3,0 mm- Spessore punte (T2): 5,0 mm- Lunghezza della mascella (L3): 46,5 mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1030.110.160
EAN 4003773023128
UBB 419100130220
UNSPSC 27112134
Nr articolo produttore  30 11 160
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.