text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

KNIP LONG NOSE PL 30 3011-140MM


Pinze a becchi lunghi per impieghi gravosi e resistenti allusura. Adatte alla presa in punti facilmente accessibili. ganasce lunghe e trapezoidali. superfici di presa zigrinate. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 8,0 mm - Larghezza punte (W4): 2,5 mm- Spessore delle punte (T2): 4,0 mm- Lunghezza ganasce (L3): 42,0mm- Larghezza della testa (W3): 15,0 mm

Numero articolo K1030.110.140
Isolato
Lunghezza totale (mm) 140
Lunghezza (mm) 140
Protezione di isolamento 1000 V
Forma a compressione Compressione trapezoidale
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Lunghezza totale (mm) 140
Lunghezza (mm) 140
Protezione di isolamento 1000 V
Forma a compressione Compressione trapezoidale
Materiale Steel
Design dell'impugnatura 2 componenti
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Forgiato
Testato VDE
marca Knipex
Weight per piece (g) 80
Codice merceologico
Type Long Nose Pliers

Descrizione

Pinze a becchi lunghi per impieghi gravosi e resistenti allusura. Adatte alla presa in punti facilmente accessibili. ganasce lunghe e trapezoidali. superfici di presa zigrinate. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 8,0 mm - Larghezza punte (W4): 2,5 mm- Spessore delle punte (T2): 4,0 mm- Lunghezza ganasce (L3): 42,0mm- Larghezza della testa (W3): 15,0 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1030.110.140
EAN 4003773033936
UBB 419100130147
UNSPSC 27112134
Nr articolo produttore  30 11 140
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.