text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Crimping Pliers with Plastic Coated Handle for Wire Ferrules 0.25-2.5mm² Oil Hardened 145mm


Pinze per capicorda Per la crimpatura di capicorda in conformità alla norma DIN 46228 parti 1 + 4 nella gamma da 0,25 a 2,5 mm². Crimpatura in matrici trapezoidali marcate per connessioni affidabili tra la guaina e il conduttore. - Applicazioni: Ghiere per fili - Capacità in millimetri quadrati: 0,25 - 2,5 mm² - Numero di profili di crimpatura: 4- AWG: 24 - 14

Artikelnummer K1176.161.145
Suitable for Cable lugs and connectors
Length (mm) 145
Compression shape Trapezoid compression
Cross section (mm²) 0.25 - 2.5
AWG-range 23 - 13
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Suitable for Cable lugs and connectors
Length (mm) 145
Compression shape Trapezoid compression
Cross section (mm²) 0.25 - 2.5
AWG-range 23 - 13
Brand Knipex
Weight per piece (g) 140
Commodity code 8203200000
Type Crimping Pliers with Plastic Coated Handle

Beschreibung

Pinze per capicorda Per la crimpatura di capicorda in conformità alla norma DIN 46228 parti 1 + 4 nella gamma da 0,25 a 2,5 mm². Crimpatura in matrici trapezoidali marcate per connessioni affidabili tra la guaina e il conduttore. - Applicazioni: Ghiere per fili - Capacità in millimetri quadrati: 0,25 - 2,5 mm² - Numero di profili di crimpatura: 4- AWG: 24 - 14

Artikelnummern

Artikelnummer K1176.161.145
EAN 4003773035558
UBB 419105070496
UNSPSC 27112147
Hersteller Artikel Nr 97 61 145 A
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.