text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP JEWELLERS PL 19 1903-130MM


Pinze a becchi tondi con ganasce rotonde affilate con precisione e punte fini e appuntite, per afferrare e manipolare fili sottili, ad esempio in gioielleria. Ideale per attività di taglio e piegatura, anche in elettronica. Ideale per la piegatura di anelli di filo. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 60 HRC. - Capacità di taglio di fili di media durezza (diametro): Ø 2,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm- Spessore ganasce (giunzione) (T1): 8,0mm- Larghezza punte (W4): 2,0mm- Spessore delle punte (D1): 1,0mm- Lunghezza ganascia (L3): 32,0mm- Larghezza della testa (W3): 13,5 mm

Artikelnummer K1019.300.130
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Peso 72
Lunghezza (mm) 130
Materiale Steel
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isolato
Protezione della superficie Cromato
Peso 72
Lunghezza (mm) 130
Materiale Steel
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 70
Codice merceologico 8203200000
Type Round Nose Pliers

Beschreibung

Pinze a becchi tondi con ganasce rotonde affilate con precisione e punte fini e appuntite, per afferrare e manipolare fili sottili, ad esempio in gioielleria. Ideale per attività di taglio e piegatura, anche in elettronica. Ideale per la piegatura di anelli di filo. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 60 HRC. - Capacità di taglio di fili di media durezza (diametro): Ø 2,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm- Spessore ganasce (giunzione) (T1): 8,0mm- Larghezza punte (W4): 2,0mm- Spessore delle punte (D1): 1,0mm- Lunghezza ganascia (L3): 32,0mm- Larghezza della testa (W3): 13,5 mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1019.300.130
EAN 4003773014348
UBB 419100010273
UNSPSC 27112125
Hersteller Artikel Nr 19 03 130
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.