text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP JEWELLERS PL 19 1901-130MM

Numero articolo K1019.100.130
Isolato
Protezione della superficie Altro
Peso 73
Lunghezza (mm) 130
Materiale Steel

Specifiche

Isolato
Protezione della superficie Altro
Peso 73
Lunghezza (mm) 130
Materiale Steel
Design dell'impugnatura 1 componente
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Testato VDE No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 70
Codice merceologico 8203200000
Type Round Nose Pliers

Descrizione

Pinze a becchi tondi con tagliente Ganasce tonde rettificate di precisione con punte sottili e appuntite. per afferrare e manipolare fili sottili, ad esempio in gioielleria. Ideale per attività di taglio e piegatura, anche in elettronica. Ideale per la piegatura di anelli di filo. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 60 HRC. - Capacità di taglio di fili di media durezza (diametro): Ø 2,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm- Spessore ganasce (giunzione) (T1): 8,0mm- Larghezza punte (W4): 2,0mm- Spessore delle punte (D1): 1,0mm- Lunghezza ganascia (L3): 32,0mm- Larghezza della testa (W3): 13,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1019.100.130
EAN 4003773034995
UBB 419100382680
UNSPSC 27112125
Nr articolo produttore  19 01 130
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.