text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ESD TOOL SET 205 MM


Valigetta per pinze per elettronica Dimensioni, chiusa (L x A x P): 215 x 160 x 50 mm. 8 pezzi, contiene 2 pinze per elettronica e 6 cacciaviti per elettronica ESD, versione a scarica elettrica. pratica custodia, in plastica resistente agli urti, con inserto in schiuma. Contenuto: 1 x 35 22 115 ESD KNIPEX Pinze per elettronica ESD con snodo (115 mm), 1 x 77 02 115 ESD KNIPEX Taglierine diagonali per elettronica ESD con snodo (115 mm), 1 x 30104 Wera Cacciaviti per viti a taglio 1578 A (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 30105 Wera Cacciaviti per viti a taglio 1578 A (0,5 x 3,0 x 80 mm), 1 x 30106 Cacciaviti Wera per viti con intaglio 1578 A (0,6 x 3,5 x 80 mm), 1 x 30107 Cacciaviti Wera per viti con intaglio 1578 A (0,8 x 4,0 x 80 mm), 1 x 30111 Cacciaviti Wera per viti Phillips® con intaglio a croce 1550 PH (PH0 x 60 mm), 1 x 30112 Cacciaviti Wera per viti Phillips® con intaglio a croce 1550 PH (PH1 x 80 mm),

Numero articolo 4R100511
Design Altro
Materiale Plastic
Set da elettricista
Numero di cacciaviti a croce PH 1
Numero di cacciaviti a croce PZ 1
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Materiale Plastic
Set da elettricista
Numero di cacciaviti a croce PH 1
Numero di cacciaviti a croce PZ 1
Numero di cacciaviti a taglio 4
Numero totale di utensili 8
Numero di pinze 2
Numero totale di scomparti 8
Con schiuma
Marchio Knipex
Codice merceologico 82060000
Type Tool Set

Descrizione

Valigetta per pinze per elettronica Dimensioni, chiusa (L x A x P): 215 x 160 x 50 mm. 8 pezzi, contiene 2 pinze per elettronica e 6 cacciaviti per elettronica ESD, versione a scarica elettrica. pratica custodia, in plastica resistente agli urti, con inserto in schiuma. Contenuto: 1 x 35 22 115 ESD KNIPEX Pinze per elettronica ESD con snodo (115 mm), 1 x 77 02 115 ESD KNIPEX Taglierine diagonali per elettronica ESD con snodo (115 mm), 1 x 30104 Wera Cacciaviti per viti a taglio 1578 A (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 30105 Wera Cacciaviti per viti a taglio 1578 A (0,5 x 3,0 x 80 mm), 1 x 30106 Cacciaviti Wera per viti con intaglio 1578 A (0,6 x 3,5 x 80 mm), 1 x 30107 Cacciaviti Wera per viti con intaglio 1578 A (0,8 x 4,0 x 80 mm), 1 x 30111 Cacciaviti Wera per viti Phillips® con intaglio a croce 1550 PH (PH0 x 60 mm), 1 x 30112 Cacciaviti Wera per viti Phillips® con intaglio a croce 1550 PH (PH1 x 80 mm),

Numeri di articolo

Numero articolo 4R100511
EAN 4003773051848
UBB 500513355080
UNSPSC 27112137
Nr articolo produttore  00 20 18 ESD
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.