text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTRONIC-SUPER-KNIPS 130 MM


Electronic Super Knips® Pinze di precisione per lavori di taglio finissimo, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Taglienti rettificati e molto affilati, senza smussature. Le punte di forma precisa tagliano i fili vicino a una superficie a partire da Ø 0,2 mm. Taglio a cesoia con microdisallineamento controllato dei taglienti per un taglio preciso anche dei fili più sottili e per una lunga durata. Giunzione con rivetto in acciaio inox. Movimento estremamente fluido per ridurre al minimo laffaticamento delloperatore. Con molla di apertura e limitatore di apertura. taglienti affilati di precisione con uno smusso molto ridotto, adatti anche per fili duri. con dispositivo di recupero del piombo - nessuna perdita incontrollata delle estremità del filo tagliato. taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 62 HRC. acciaio speciale per utensili, brunito. - Capacità di taglio del filo medio duro (diametro): Ø 1,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6 mm- Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,2 - 1,6 mm- Lunghezza ganascia (B): 9 mm- Spessore ganascia (giunzione) (D): 7,5 mm- Larghezza testa (A): 13,5 mm

Numero articolo 7I470416
Isolato No
Forma Standard
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Forma Standard
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 13.5
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Coperchio dell'impugnatura Altro
Altezza della testa (mm) 7.5
Testato VDE No
Marchio Knipex
Codice merceologico 82032000
Type Electronic Side Cutter for Ultra Finest Cutting

Descrizione

Electronic Super Knips® Pinze di precisione per lavori di taglio finissimo, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Taglienti rettificati e molto affilati, senza smussature. Le punte di forma precisa tagliano i fili vicino a una superficie a partire da Ø 0,2 mm. Taglio a cesoia con microdisallineamento controllato dei taglienti per un taglio preciso anche dei fili più sottili e per una lunga durata. Giunzione con rivetto in acciaio inox. Movimento estremamente fluido per ridurre al minimo laffaticamento delloperatore. Con molla di apertura e limitatore di apertura. taglienti affilati di precisione con uno smusso molto ridotto, adatti anche per fili duri. con dispositivo di recupero del piombo - nessuna perdita incontrollata delle estremità del filo tagliato. taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 62 HRC. acciaio speciale per utensili, brunito. - Capacità di taglio del filo medio duro (diametro): Ø 1,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6 mm- Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,2 - 1,6 mm- Lunghezza ganascia (B): 9 mm- Spessore ganascia (giunzione) (D): 7,5 mm- Larghezza testa (A): 13,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 7I470416
EAN 4003773065081
UBB 500513354828
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  78 91 125
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.