text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR SUPER KNIPS 7861ESD 125MM


Electronic Super Knips® ESD Pinze di precisione per lavori di taglio finissimo, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Manici a scarica elettrica - dissipativi. Taglienti rettificati, molto affilati, senza smusso. Taglio a cesoia con microdisallineamento controllato dei taglienti per un taglio preciso anche dei fili più sottili e per una lun

Numero articolo K1078.165.125
Isolato No
Forma Standard
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Forma Standard
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 13.5
Con funzione di spelatura No
Testato ESD
Coperchio dell'impugnatura Altro
Altezza della testa (mm) 7.5
Testato VDE No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 50
Type ESD Electronic Side Cutter with Multi-Component Handle

Descrizione

Electronic Super Knips® ESD Pinze di precisione per lavori di taglio finissimo, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Manici a scarica elettrica - dissipativi. Taglienti rettificati, molto affilati, senza smusso. Taglio a cesoia con microdisallineamento controllato dei taglienti per un taglio preciso anche dei fili più sottili e per una lunga durata. Le punte di forma precisa tagliano i fili vicino a una superficie a partire da Ø 0,2 mm. Giunto con rivetto in acciaio inox. Movimento estremamente fluido per ridurre al minimo laffaticamento delloperatore. Con molla di apertura e limitatore di apertura. taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 62 HRC. acciaio speciale per utensili, brunito. - Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 1,2 mm- Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,2 - 1,6 mm- Lunghezza ganasce (B): 9 mm- Spessore ganasce (giunzione) (D): 7,5 mm- Larghezza testa (A): 13,5 mm- ESD: sì

Numeri di articolo

Numero articolo K1078.165.125
EAN 4003773025184
UBB 240104304789
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  78 61 125 ESD
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.