text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR SUPER KNIPS 7831-125MM


Electronic Super Knips® Pinze di precisione per lavori di taglio finissimo, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Taglienti rettificati e molto affilati, senza smussature. Le punte di forma precisa tagliano i fili vicino a una superficie a partire da Ø 0,2 mm. Taglio a cesoia con microdisallineamento controllato dei taglienti per un taglio

Numero articolo K1078.130.125
Isolato No
Forma Standard
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Forma Standard
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 12.5
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Coperchio dell'impugnatura Altro
Altezza della testa (mm) 7.5
Testato VDE No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 50
Type Electronic Side Cutter for Finest Cutting

Descrizione

Electronic Super Knips® Pinze di precisione per lavori di taglio finissimo, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Taglienti rettificati e molto affilati, senza smussature. Le punte di forma precisa tagliano i fili vicino a una superficie a partire da Ø 0,2 mm. Taglio a cesoia con microdisallineamento controllato dei taglienti per un taglio preciso anche dei fili più sottili e per una lunga durata. Giunzione con rivetto in acciaio inox. Movimento estremamente fluido per ridurre al minimo laffaticamento delloperatore. Con molla di apertura e limitatore di apertura. con testa stretta. taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 60 HRC. acciaio speciale per utensili, brunito. - Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,2 - 1 mm- Lunghezza ganascia (B): 9 mm- Spessore ganascia (giunzione) (D): 7,5 mm- Larghezza testa (A): 12,5 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo K1078.130.125
EAN 4003773039778
UBB 240104304458
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  78 31 125
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.