text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

KNIP ELECTR SUPER KNIPS 7823-125MM


Electronic Super Knips® Pinze di precisione per lavori di taglio finissimo, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Taglienti rettificati e molto affilati, senza smussature. Le punte di forma precisa tagliano i fili vicino a una superficie a partire da Ø 0,2 mm. Taglio a cesoia con microdisallineamento controllato dei taglienti per un taglio preciso anche dei fili più sottili e per una lunga durata. Giunzione con rivetto in acciaio inox. Movimento estremamente fluido per ridurre al minimo laffaticamento delloperatore. Con molla di apertura e limitatore di apertura. Durezza del tagliente circa 54 HRC. Acciaio per utensili INOX. - Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 0,6 mm- Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,2 - 1 mm- Lunghezza ganasce (B): 5,5 mm- Spessore ganasce (giunzione) (D): 7,5 mm- Larghezza testa (A): 13,5 mm

Numero articolo K1078.320.125
Isolato No
Forma Standard
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Forma Standard
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 13.5
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Coperchio dell'impugnatura Altro
Altezza della testa (mm) 7.5
Testato VDE No
marca Knipex
Weight per piece (g) 50
Codice merceologico
Type Electronic Side Cutter

Descrizione

Electronic Super Knips® Pinze di precisione per lavori di taglio finissimo, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Taglienti rettificati e molto affilati, senza smussature. Le punte di forma precisa tagliano i fili vicino a una superficie a partire da Ø 0,2 mm. Taglio a cesoia con microdisallineamento controllato dei taglienti per un taglio preciso anche dei fili più sottili e per una lunga durata. Giunzione con rivetto in acciaio inox. Movimento estremamente fluido per ridurre al minimo laffaticamento delloperatore. Con molla di apertura e limitatore di apertura. Durezza del tagliente circa 54 HRC. Acciaio per utensili INOX. - Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 0,6 mm- Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,2 - 1 mm- Lunghezza ganasce (B): 5,5 mm- Spessore ganasce (giunzione) (D): 7,5 mm- Larghezza testa (A): 13,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1078.320.125
EAN 4003773043096
UBB 419104289642
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  78 23 125
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.