Electronic Super Knips® ESD Pinze di precisione per lavori di taglio finissimo, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Manici a scarica elettrica - dissipativi. Taglienti rettificati, molto affilati, senza smusso. Taglio a cesoia con microdisallineamento controllato dei taglienti per un taglio preciso anche dei fili più sottili e per una lunga durata. Le punte di forma precisa tagliano i fili vicino a una superficie a partire da Ø 0,2 mm. Giunto con rivetto in acciaio inox. Movimento estremamente fluido per ridurre al minimo laffaticamento delloperatore. Con molla di apertura e limitatore di apertura. con dispositivo di recupero del piombo - nessuna perdita incontrollata delle estremità del filo tagliato. durezza del tagliente circa 54 HRC. Acciaio da utensili INOX. - Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 1,0 mm - Capacità di taglio di fili morbidi (diametro): Ø 0,2 - 1,6 mm- Lunghezza ganasce (B): 9 mm- Spessore ganasce (giunzione) (D): 7,5 mm- Larghezza testa (A): 13,5 mm- ESD: sì