text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PLIERS 13 131386 200MM


Pinze per installazioni elettriche 6 funzioni in una sola coppia di pinze. per afferrare materiale piatto e rotondo, per piegare, sbavare, tagliare cavi, spelare e crimpare capicorda. Le superfici lisce in prossimità delle punte afferrano le anime singole senza danneggiarle, le superfici di presa seghettate e limpugnatura del tubo consentono di afferrare materiale piatto e rotondo. Bordo esterno netto sulle superfici di presa per lavorare su scatole di giunzione a incasso e sbavare i fori di passaggio. Fori di spelatura per conduttori da 0,75 a 1,5 mm² e 2,5 mm². Stampo di crimpatura per capicorda da 0,5 a 2,5 mm². Cesoie per cavi con taglienti di precisione (temprati a induzione) per cavi in rame e alluminio fino a 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensioni ridotte per un facile accesso. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco delle pinze. - Capacità di taglio di cavi in rame, a fili multipli: Ø 15 mm- Capacità di taglio di cavi in rame a trefoli multipli: 50mm²- Capacità di spelatura di cavi singoli: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Capacità in millimetri quadrati: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0- Testata VDE: sì

Numéro d'article K1013.180.200
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 200
Taglio sporgente
Materiale Steel
Emballé par 1

Spécifications

Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 200
Taglio sporgente
Materiale Steel
Gamma strisce AWG 1/0 - 1/0 AWG
Diametro della gamma di strisce (mm) 15 - 15
Sezione della striscia (mm²) 0.5 - 2.5
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Superficie di presa Dentato
Testato VDE
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 301
Codice merceologico 8203200000
Type Chrome Plated VDE Electrical Installation Pliers

La description

Pinze per installazioni elettriche 6 funzioni in una sola coppia di pinze. per afferrare materiale piatto e rotondo, per piegare, sbavare, tagliare cavi, spelare e crimpare capicorda. Le superfici lisce in prossimità delle punte afferrano le anime singole senza danneggiarle, le superfici di presa seghettate e limpugnatura del tubo consentono di afferrare materiale piatto e rotondo. Bordo esterno netto sulle superfici di presa per lavorare su scatole di giunzione a incasso e sbavare i fori di passaggio. Fori di spelatura per conduttori da 0,75 a 1,5 mm² e 2,5 mm². Stampo di crimpatura per capicorda da 0,5 a 2,5 mm². Cesoie per cavi con taglienti di precisione (temprati a induzione) per cavi in rame e alluminio fino a 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensioni ridotte per un facile accesso. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco delle pinze. - Capacità di taglio di cavi in rame, a fili multipli: Ø 15 mm- Capacità di taglio di cavi in rame a trefoli multipli: 50mm²- Capacità di spelatura di cavi singoli: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Capacità in millimetri quadrati: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0- Testata VDE: sì

Numéros d'articles

Numéro d'article K1013.180.200
EAN 4003773075097
UBB 500617442024
UNSPSC 27112151
N° Article du fabricant 13 86 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.