text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PLIERS 13 1302-160MM


Pinze per elettricisti, le pinze ideali per la lavorazione dei cavi. Adatte per tagliare, piegare, afferrare, crimpare e spelare. Per afferrare e piegare il filo. Per tagliare fili medi e duri. Taglienti di precisione ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 60 HRC. Con fori di spelatura di precisione. Per crimpare le ghiere dei f

Numero articolo K1013.200.160
Isolato
Forma Dritto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 160
Taglio sporgente
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Forma Dritto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 160
Taglio sporgente
Materiale Steel
Sezione della striscia (mm²) 0.5 - 2.5
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Forgiato
Testato VDE No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 120
Type Wiring Electricians' Pliers

Descrizione

Pinze per elettricisti, le pinze ideali per la lavorazione dei cavi. Adatte per tagliare, piegare, afferrare, crimpare e spelare. Per afferrare e piegare il filo. Per tagliare fili medi e duri. Taglienti di precisione ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 60 HRC. Con fori di spelatura di precisione. Per crimpare le ghiere dei fili. - Capacità di taglio di fili di media durezza (diametro): Ø 2,5- Capacità di taglio di fili più duri (diametro): Ø 1,6- Capacità di spelatura in millimetri quadrati: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm².

Numeri di articolo

Numero articolo K1013.200.160
EAN 4003773010470
UBB 240187034881
UNSPSC 27112151
Nr articolo produttore  13 02 160
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.