text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

KNIP ELECTR PLIERS 13 1301-160MM

Numero articolo K1013.100.160
Isolato
Forma Dritto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 160
Taglio sporgente

Specifiche

Isolato
Forma Dritto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 160
Taglio sporgente
Materiale Steel
Sezione della striscia (mm²) 0.5 - 2.5
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Forgiato
Testato VDE No
marca Knipex
Weight per piece (g) 100
Codice merceologico
Type Wiring Electricians' Pliers

Descrizione

Pinze per elettricisti, le pinze ideali per la lavorazione dei cavi. Adatte per tagliare, piegare, afferrare, crimpare e spelare. Per afferrare e piegare il filo. Per tagliare fili medi e duri. Taglienti di precisione ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 60 HRC. Con fori di spelatura di precisione. Per crimpare le ghiere dei fili. - Capacità di taglio di fili di media durezza (diametro): Ø 2,5- Capacità di taglio di fili più duri (diametro): Ø 1,6- Capacità di spelatura in millimetri quadrati: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm².

Numeri di articolo

Numero articolo K1013.100.160
EAN 4003773034971
UBB 419187035664
UNSPSC 27112151
Nr articolo produttore  13 01 160
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.