Pinza di assemblaggio
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
Pinze e pinzette
Pinza a becco corto
Pinza di assemblaggio
K1035.280.145
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
KNIP ELECTR PL 35 3582-145MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
K1035.280.145
Isolato
SÌ
Forma
Curvo
Peso
102
Lunghezza (mm)
145
Materiale
Steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
SÌ
Forma
Curvo
Peso
102
Lunghezza (mm)
145
Materiale
Steel
Larghezza della testa (mm)
1
Design dell'impugnatura
Altro
Coperchio dell'impugnatura
Altro
Superficie di presa
Plain
Forgiato
SÌ
marca
Knipex
Weight per piece (g)
80
Codice merceologico
Visualizza
Type
Electronics Pliers
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Pinze per elettronica Design resistente e ottimizzato per il carico, con snodo scatolato senza gioco. Testa accuratamente arrotondata: nessun bordo tagliente che possa danneggiare il materiale. Manicotti alti e sottili per una presa fine e confortevole tra pollice e indice. . Superfici di presa levigate per una presa senza danni. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. La lucidatura a specchio in combinazione con una sottile pellicola dolio protegge dalla ruggine: nessun difetto di circuito causato dal distacco del cromo dagli utensili placcati. . Ganasce angolate a 45°, semitonde e lunghe. - Lunghezza ganasce (B): 31,1 mm- Spessore ganasce (giunzione) (D): 8,5 mm- Larghezza punte (E): 2,5 mm- Spessore punte (F): 1,8 mm- Larghezza della testa (A): 13,0 mm- Angolo delle dimensioni: 45
Numeri di articolo
Numero articolo
K1035.280.145
EAN
4003773039396
UBB
419100397381
UNSPSC
27112126
Nr articolo produttore
35 82 145