Pinze per elettronica Design resistente e ottimizzato per il carico, con snodo scatolato senza gioco. Testa accuratamente arrotondata: nessun bordo tagliente che possa danneggiare il materiale. Manicotti alti e sottili per una presa fine e confortevole tra pollice e indice. . Superfici di presa levigate per una presa senza danni. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. La lucidatura a specchio in combinazione con una sottile pellicola dolio protegge dalla ruggine - nessun difetto di circuito causato dal distacco del cromo dagli utensili placcati. ganasce lunghe e semitonde. - Lunghezza ganasce (B): 34,1 mm- Spessore ganasce (giunzione) (D): 8,5 mm- Larghezza punte (E): 2,5 mm- Spessore punte (F): 1,8 mm- Larghezza della testa (A): 13,0 mm