Pinze per elettronica Design resistente e ottimizzato per il carico, con giunto a scatola senza gioco. Testa accuratamente arrotondata: nessun bordo tagliente che possa danneggiare il materiale. Manicotti alti e sottili per una presa fine e confortevole tra pollice e indice. . Superfici di presa levigate per una presa senza danni. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. La lucidatura a specchio in combinazione con una sottile pellicola dolio protegge dalla ruggine: nessun difetto di circuito causato dal distacco del cromo dagli utensili placcati. . Ganasce angolate a 45° e semitonde. - Lunghezza ganasce (B): 22,5 mm- Spessore ganasce (giunto) (D): 6,5 mm- Larghezza punte (E): 2,0 mm- Spessore punte (F): 1,5 mm- Larghezza della testa (A): 11,0 mm- Angolo delle dimensioni: 45