text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PL 35 3532ESD 115MM

Article number K1035.235.115
Isolato
Forma Dritto
Peso 71
Lunghezza (mm) 115
Forma a compressione Compressione trapezoidale

Specifications

Isolato
Forma Dritto
Peso 71
Lunghezza (mm) 115
Forma a compressione Compressione trapezoidale
Materiale Steel
Larghezza della testa (mm) 1.5
Design dell'impugnatura Altro
Testato ESD
Coperchio dell'impugnatura Altro
Superficie di presa Plain
Forgiato
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 60
Codice merceologico 8203200000
Type ESD Electronics Pliers

Description

Pinze per elettronica ESD. Testa accuratamente arrotondata: nessun bordo tagliente che possa danneggiare il materiale. manici a scarica elettrica - dissipativi. Manici alti e sottili per una presa fine e confortevole tra pollice e indice. . Superfici di presa levigate per una presa senza danni. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. La lucidatura a specchio in combinazione con una sottile pellicola dolio protegge dalla ruggine - nessun difetto di circuito causato dal distacco del cromo dagli utensili placcati. . ganasce rotonde e appuntite. - Lunghezza ganasce (B): 22,5 mm- Spessore ganasce (giunzione) (D): 6,5 mm- Larghezza punte (E): 2,0 mm- Spessore punte (F): 1,0 mm- Larghezza della testa (A): 11,0 mm- ESD: sì

Article numbers

Article number K1035.235.115
EAN 4003773024859
UBB 240100027319
UNSPSC 27112126
Manufacturer article nr  35 32 115 ESD
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.