text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PL 35 3532-115MM


Pinze per elettronica Design durevole e ottimizzato per il carico, con giunto scatolato senza gioco. Testa accuratamente arrotondata: nessun bordo tagliente che possa danneggiare il materiale. Manicotti alti e sottili per una presa fine e confortevole tra pollice e indice. . Superfici di presa levigate per una presa senza danni. Doppia molla a basso att

Numero articolo K1035.230.115
Isolato
Forma Dritto
Peso 72
Lunghezza (mm) 115
Forma a compressione Compressione trapezoidale
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Forma Dritto
Peso 72
Lunghezza (mm) 115
Forma a compressione Compressione trapezoidale
Materiale Steel
Larghezza della testa (mm) 1
Design dell'impugnatura Altro
Testato ESD
Coperchio dell'impugnatura Altro
Superficie di presa Plain
Forgiato
Marchio Knipex

Descrizione

Pinze per elettronica Design durevole e ottimizzato per il carico, con giunto scatolato senza gioco. Testa accuratamente arrotondata: nessun bordo tagliente che possa danneggiare il materiale. Manicotti alti e sottili per una presa fine e confortevole tra pollice e indice. . Superfici di presa levigate per una presa senza danni. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. La lucidatura a specchio in combinazione con una sottile pellicola dolio protegge dalla ruggine - nessun difetto di circuito causato dal distacco del cromo dagli utensili placcati. . ganasce rotonde e appuntite. - Lunghezza ganasce (B): 22,5 mm- Spessore ganasce (giunzione) (D): 6,5 mm- Larghezza punte (E): 2,0 mm- Spessore punte (F): 1,0mm- Larghezza della testa (A): 11,0mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1035.230.115
EAN 4003773035121
UBB 419100396888
UNSPSC 27112126
Nr articolo produttore  35 32 115
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.