text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PL 35 3522ESD 115MM


Pinze per elettronica ESD. Testa accuratamente arrotondata: nessun bordo tagliente che possa danneggiare il materiale. manici a scarica elettrica - dissipativi. Manici alti e sottili per una presa fine e confortevole tra pollice e indice. . Superfici di presa levigate per una presa senza danni. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. La lucidatura a specchio in combinazione con una sottile pellicola dolio protegge dalla ruggine - nessun difetto di circuito causato dal distacco del cromo dagli utensili placcati. . ganasce semitonde. - Lunghezza ganasce (B): 22,5 mm- Spessore ganasce (giunzione) (D): 7,0 mm- Larghezza punte (E): 2,0 mm- Spessore punte (F): 1,3 mm- Larghezza della testa (A): 11,0 mm- ESD: sì

Numero articolo K1035.225.115
Isolato
Forma Dritto
Peso 71
Lunghezza (mm) 115
Forma a compressione Compressione trapezoidale
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Forma Dritto
Peso 71
Lunghezza (mm) 115
Forma a compressione Compressione trapezoidale
Materiale Steel
Larghezza della testa (mm) 1.5
Design dell'impugnatura Altro
Testato ESD
Coperchio dell'impugnatura Altro
Superficie di presa Plain
Forgiato
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 60
Codice merceologico 8203200000
Type ESD Electronics Pliers

Descrizione

Pinze per elettronica ESD. Testa accuratamente arrotondata: nessun bordo tagliente che possa danneggiare il materiale. manici a scarica elettrica - dissipativi. Manici alti e sottili per una presa fine e confortevole tra pollice e indice. . Superfici di presa levigate per una presa senza danni. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. La lucidatura a specchio in combinazione con una sottile pellicola dolio protegge dalla ruggine - nessun difetto di circuito causato dal distacco del cromo dagli utensili placcati. . ganasce semitonde. - Lunghezza ganasce (B): 22,5 mm- Spessore ganasce (giunzione) (D): 7,0 mm- Larghezza punte (E): 2,0 mm- Spessore punte (F): 1,3 mm- Larghezza della testa (A): 11,0 mm- ESD: sì

Numeri di articolo

Numero articolo K1035.225.115
EAN 4003773024842
UBB 240100027152
UNSPSC 27112126
Nr articolo produttore  35 22 115 ESD
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.