text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PL 35 3522-115MM


Pinze per elettronica Design resistente e ottimizzato per il carico, con snodo scatolato senza gioco. Testa accuratamente arrotondata: nessun bordo tagliente che possa danneggiare il materiale. Manicotti alti e sottili per una presa fine e confortevole tra pollice e indice. . Superfici di presa levigate per una presa senza danni. Doppia molla a basso at

Numero articolo K1035.220.115
Isolato
Peso 73
Lunghezza (mm) 115
Materiale Steel
Larghezza della testa (mm) 1.3
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Peso 73
Lunghezza (mm) 115
Materiale Steel
Larghezza della testa (mm) 1.3
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Superficie di presa Plain
Forgiato
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 60
Type Electronics Pliers

Descrizione

Pinze per elettronica Design resistente e ottimizzato per il carico, con snodo scatolato senza gioco. Testa accuratamente arrotondata: nessun bordo tagliente che possa danneggiare il materiale. Manicotti alti e sottili per una presa fine e confortevole tra pollice e indice. . Superfici di presa levigate per una presa senza danni. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. La lucidatura a specchio in combinazione con una sottile pellicola dolio protegge dalla ruggine - nessun difetto di circuito causato dal distacco del cromo dagli utensili placcati. . ganasce semitonde. - Lunghezza ganasce (B): 22,5 mm- Spessore ganasce (giunto) (D): 6,5 mm- Larghezza punte (E): 2,0 mm- Spessore punte (F): 1,5 mm- Larghezza della testa (A): 11,0 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1035.220.115
EAN 4003773035114
UBB 419100396706
UNSPSC 27112126
Nr articolo produttore  35 22 115
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.