text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PL 35 3521-115MM

Numero articolo K1035.120.115
Isolato
Forma Dritto
Peso 59
Lunghezza (mm) 115
Forma a compressione Compressione trapezoidale

Specifiche

Isolato
Forma Dritto
Peso 59
Lunghezza (mm) 115
Forma a compressione Compressione trapezoidale
Materiale Steel
Larghezza della testa (mm) 4
Design dell'impugnatura 2 componenti
Testato ESD
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Superficie di presa Plain
Forgiato
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 50
Type Electronics Pliers

Descrizione

Pinze per elettronica Design resistente e ottimizzato per il carico, con giunto a scatola senza gioco. Testa accuratamente arrotondata: nessun bordo tagliente che possa danneggiare il materiale. Manicotti alti e sottili per una presa fine e confortevole tra pollice e indice. . Superfici di presa levigate per una presa senza danni. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. La lucidatura a specchio in combinazione con una sottile pellicola dolio protegge dalla ruggine - nessun difetto di circuito causato dal distacco del cromo dagli utensili placcati. . ganasce semitonde. - Lunghezza ganasce (B): 22,5 mm- Spessore ganasce (giunto) (D): 6,5 mm- Larghezza punte (E): 2,0 mm- Spessore punte (F): 1,5 mm- Larghezza della testa (A): 11,0 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1035.120.115
EAN 4003773016724
UBB 419100230210
UNSPSC 27112126
Nr articolo produttore  35 21 115
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.