text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics Pliers Flat-Wide 2mm Jaw Depth Multi-Component Grip Steel Polished 115mm


Pinze per elettronica Design resistente e ottimizzato per il carico, con giunto a scatola senza gioco. Testa accuratamente arrotondata: nessun bordo tagliente che possa danneggiare il materiale. Manicotti alti e sottili per una presa fine e confortevole tra pollice e indice. . Superfici di presa levigate per una presa senza danni. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. La lucidatura a specchio in combinazione con una sottile pellicola dolio protegge dalla ruggine - nessun difetto di circuito causato dal distacco del cromo dagli utensili placcati. . ganasce piatte e larghe. - Lunghezza ganasce (B): 22,5 mm- Spessore ganasce (giunzione) (D): 6,5 mm- Larghezza punte (E): 2,0 mm- Spessore punte (F): 4,0mm- Larghezza della testa (A): 11,0mm

Položka č. K1035.210.115
Insulated Yes
Weight 72
Length (mm) 115
Material Steel
Head width (mm) 4
Ambalat la 1

technické údaje

Insulated Yes
Weight 72
Length (mm) 115
Material Steel
Head width (mm) 4
Grip design Other
Handle cover Other
Gripping surface Plain
Forged Yes
Brand Knipex
Weight per piece (g) 50
Commodity code 8203200000
Type Electronics Pliers

Popis

Pinze per elettronica Design resistente e ottimizzato per il carico, con giunto a scatola senza gioco. Testa accuratamente arrotondata: nessun bordo tagliente che possa danneggiare il materiale. Manicotti alti e sottili per una presa fine e confortevole tra pollice e indice. . Superfici di presa levigate per una presa senza danni. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. La lucidatura a specchio in combinazione con una sottile pellicola dolio protegge dalla ruggine - nessun difetto di circuito causato dal distacco del cromo dagli utensili placcati. . ganasce piatte e larghe. - Lunghezza ganasce (B): 22,5 mm- Spessore ganasce (giunzione) (D): 6,5 mm- Larghezza punte (E): 2,0 mm- Spessore punte (F): 4,0mm- Larghezza della testa (A): 11,0mm

Čísla materiálu

Položka č. K1035.210.115
EAN 4003773035107
UBB 419100396623
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 35 12 115
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.