text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PL 35 3511-115MM


Pinze per elettronica Design resistente e ottimizzato per il carico, con giunto a scatola senza gioco. Testa accuratamente arrotondata: nessun bordo tagliente che possa danneggiare il materiale. Manicotti alti e sottili per una presa fine e confortevole tra pollice e indice. . Superfici di presa levigate per una presa senza danni. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. La lucidatura a specchio in combinazione con una sottile pellicola dolio protegge dalla ruggine - nessun difetto di circuito causato dal distacco del cromo dagli utensili placcati. . ganasce piatte e larghe. - Lunghezza ganasce (B): 22,5 mm- Spessore ganasce (giunzione) (D): 6,5 mm- Larghezza punte (E): 2,0 mm- Spessore punte (F): 4,0mm- Larghezza della testa (A): 11,0mm

Numero articolo K1035.110.115
Isolato
Peso 61
Lunghezza (mm) 115
Materiale Steel
Larghezza della testa (mm) 4
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Peso 61
Lunghezza (mm) 115
Materiale Steel
Larghezza della testa (mm) 4
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Superficie di presa Plain
Forgiato
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 50
Codice merceologico 8203200000
Type Electronics Pliers

Descrizione

Pinze per elettronica Design resistente e ottimizzato per il carico, con giunto a scatola senza gioco. Testa accuratamente arrotondata: nessun bordo tagliente che possa danneggiare il materiale. Manicotti alti e sottili per una presa fine e confortevole tra pollice e indice. . Superfici di presa levigate per una presa senza danni. Doppia molla a basso attrito per unapertura delicata e uniforme. La lucidatura a specchio in combinazione con una sottile pellicola dolio protegge dalla ruggine - nessun difetto di circuito causato dal distacco del cromo dagli utensili placcati. . ganasce piatte e larghe. - Lunghezza ganasce (B): 22,5 mm- Spessore ganasce (giunzione) (D): 6,5 mm- Larghezza punte (E): 2,0 mm- Spessore punte (F): 4,0mm- Larghezza della testa (A): 11,0mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1035.110.115
EAN 4003773016694
UBB 419100230137
UNSPSC 27112126
Nr articolo produttore  35 11 115
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.