text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Bent Nose Pliers 55mm Straight Tip 3-Component Handle Steel 160mm


Pinze a becchi piatti Pinze di precisione per lavori di assemblaggio, piegatura e regolazione molto precisi. Forma sottile ed ergonomica per lavorare in aree poco accessibili. Superfici di presa lisce e rettificate. Bordi accuratamente sbavati. Ganasce angolate a 45°. - Spessore della ganascia (giunzione) (T1): 7,5 mm - Larghezza punte (W4): 1,8 mm- Spe

Article number K1031.520.160
Insulated Yes
Shape Curved
Length (mm) 160
Material Steel
Jaw length (mm) 55
Packed per 1

Specifications

Insulated Yes
Shape Curved
Length (mm) 160
Material Steel
Jaw length (mm) 55
Grip design Other
Handle cover Other
Gripping surface Plain
Forged Yes
Brand Knipex
Weight per piece (g) 100
Type Bent Nose Pliers

Description

Pinze a becchi piatti Pinze di precisione per lavori di assemblaggio, piegatura e regolazione molto precisi. Forma sottile ed ergonomica per lavorare in aree poco accessibili. Superfici di presa lisce e rettificate. Bordi accuratamente sbavati. Ganasce angolate a 45°. - Spessore della ganascia (giunzione) (T1): 7,5 mm - Larghezza punte (W4): 1,8 mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza superficie di presa (L4): 27,0mm- Lunghezza della mascella (L3): 55,0mm- Larghezza della testa (W3): 16,0mm- Angolo della testa: 45

Article numbers

Article number K1031.520.160
EAN 4003773016489
UBB 419100385816
UNSPSC 27112126
Manufacturer article nr  31 25 160
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.