Pinza di assemblaggio
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Pinze e pinzette
Pinza a becco corto
Pinza di assemblaggio
K1031.120.160
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
KNIP ELECTR PL 31 3121-160MM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
K1031.120.160
Isolato
SÌ
Forma
Curvo
Lunghezza (mm)
160
Materiale
Steel
Lunghezza ganasce (mm)
55
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Forma
Curvo
Lunghezza (mm)
160
Materiale
Steel
Lunghezza ganasce (mm)
55
Design dell'impugnatura
2 componenti
Coperchio dell'impugnatura
Rivestito in plastica
Superficie di presa
Plain
Forgiato
SÌ
Marchio
Knipex
Weight per piece (g)
80
Codice merceologico
8203200000
Type
Bent Nose Pliers
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Pinze a becchi piatti Pinze di precisione per lavori di assemblaggio, piegatura e regolazione molto precisi. Forma sottile ed ergonomica per lavorare in aree poco accessibili. Superfici di presa lisce e rettificate. Bordi accuratamente sbavati. - Spessore della ganascia (giunzione) (T1): 7,5 mm - Larghezza punte (W4): 1,8 mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza superficie di presa (L4): 27,0mm- Lunghezza della mascella (L3): 55,0mm- Larghezza della testa (W3): 16,0mm- Angolo della testa: 45
Numeri di articolo
Numero articolo
K1031.120.160
EAN
4003773046790
UBB
419100395229
UNSPSC
27112126
Nr articolo produttore
31 21 160