text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electricians Gloves Size 10 1000V


Guanti per elettricisti Per una maggiore protezione quando si lavora sotto tensione o in prossimità di parti sotto tensione. Nota la data di scadenza: vedere letichetta sul prodotto. - Classe: 410mm- Taglia: 10- Classe: 0

Article number K1365.001.775
Length (mm) 410
Nominal voltage AC (V) 1000
Arc fault tested No
Glove size 10
Protection against mechanical risk No
Packed per 1

Specifications

Length (mm) 410
Nominal voltage AC (V) 1000
Arc fault tested No
Glove size 10
Protection against mechanical risk No
Couleur extérieure Red
Cuff type Straight cuff
Rembourrage intérieur Non
According to IEC 60903 Yes
According to EN 60903 Yes
Type de bord Autre
Classe électrique selon EN 60903 0
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 280
Commodity code 42032910
Type Electricians Gloves

Description

Guanti per elettricisti Per una maggiore protezione quando si lavora sotto tensione o in prossimità di parti sotto tensione. Nota la data di scadenza: vedere letichetta sul prodotto. - Classe: 410mm- Taglia: 10- Classe: 0

Article numbers

Article number K1365.001.775
EAN 4003773021292
UBB 240185160548
UNSPSC 46181504
Manufacturer article nr  98 65 41
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.