text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DISM KNIVES 1000V 9855 155MM


Coltello spelafili Forma ergonomica dellimpugnatura con comoda protezione antiscivolo. Presa particolarmente sicura grazie ai componenti morbidi antiscivolo. Lincavo per il pollice e il "gancio per le dita" allestremità dellimpugnatura assicurano una buona trasmissione della forza quando si tira la lama. Cappuccio protettivo trasparente. lama solida, a uncino fisso, a forma di falce. con pattino di guida sulla punta della lama. nessun danno allisolamento del conduttore. lama: acciaio chirurgico, inossidabile, temprato sotto vuoto. - Lunghezza lama: 38 mm - Raggio: 23,5 mm - Testata VDE: sì.

Numero articolo K1355.700.040
Lunghezza della lama (mm) 38
Estensibile No
Lunghezza totale (mm) 180
Protezione di isolamento 1000 V
Forma della lama A forma di gancio
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 38
Estensibile No
Lunghezza totale (mm) 180
Protezione di isolamento 1000 V
Forma della lama A forma di gancio
Con copertura protettiva
Con pattino galleggiante
Materiale lama Stainless steel
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 75
Codice merceologico 82119200
Type Stripping Knife

Descrizione

Coltello spelafili Forma ergonomica dellimpugnatura con comoda protezione antiscivolo. Presa particolarmente sicura grazie ai componenti morbidi antiscivolo. Lincavo per il pollice e il "gancio per le dita" allestremità dellimpugnatura assicurano una buona trasmissione della forza quando si tira la lama. Cappuccio protettivo trasparente. lama solida, a uncino fisso, a forma di falce. con pattino di guida sulla punta della lama. nessun danno allisolamento del conduttore. lama: acciaio chirurgico, inossidabile, temprato sotto vuoto. - Lunghezza lama: 38 mm - Raggio: 23,5 mm - Testata VDE: sì.

Numeri di articolo

Numero articolo K1355.700.040
EAN 4003773022558
UBB 240187292026
UNSPSC 27111510
Nr articolo produttore  98 55
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.