text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DISM KNIVES 1000V 9853 13 180MM

Numero articolo K1353.001.775
Lunghezza della lama (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 190
Protezione di isolamento 1000 V
Forma della lama Dritto
Con copertura protettiva

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 190
Protezione di isolamento 1000 V
Forma della lama Dritto
Con copertura protettiva
Materiale maniglia Altro
Materiale lama Altro
Coltello a cavo
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 85
Codice merceologico 82119200
Type Stripping Knife

Descrizione

Coltello spelafili Forma ergonomica del manico con comoda protezione antiscivolo. Presa particolarmente sicura grazie ai componenti morbidi antiscivolo. Lincavo per il pollice e il "gancio per le dita" allestremità dellimpugnatura assicurano una buona trasmissione della forza quando si tira la lama. Cappuccio protettivo trasparente. lama stretta a gancio fisso, a forma di falce. adatta per cavi a settori. lama: acciaio speciale per utensili, temprato a olio. - Lunghezza lama: 50 mm - Raggio: 40 mm- Testato VDE: sì

Numeri di articolo

Numero articolo K1353.001.775
EAN 4003773026556
UBB 240185158419
UNSPSC 27111510
Nr articolo produttore  98 53 13
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.