text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 185 MM


Pinza di precisione per elettronica Pinze di precisione per lavori di taglio finissimi, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Taglienti affilati e rettificati con estrema precisione, con smussi molto piccoli per un taglio preciso su componenti elettronici delicati, disponibile anche senza smusso per il taglio a filo. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 62 HRC. Circa il 20% più leggera delle pinze per elettronica convenzionali. Giunto imbullonato con superfici di giunzione accuratamente realizzate per un movimento uniforme e a basso attrito in tutto il campo di apertura. Doppia molla scorrevole per unapertura delicata e uniforme. Impugnature multicomponente ergonomicamente ottimizzate. testa appuntita. con raccoglitore di piombo - nessuna perdita incontrollata delle estremità del filo tagliato. - Capacità di taglio del filo medio duro (diametro): Ø 0,9 mm- Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 0,5 mm- Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,2 - 1,3 mm- Lunghezza ganasce (B): 11mm- Spessore ganascia (giunzione) (D): 6,5mm- Larghezza testa (A): 11mm

Numero articolo 3P075611
Isolato No
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 11
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Coperchio dell'impugnatura Altro
Altezza della testa (mm) 6.5
Testato VDE No
Marchio Knipex
Codice merceologico 82032000
Type Electronics Diagonal Cutter

Descrizione

Pinza di precisione per elettronica Pinze di precisione per lavori di taglio finissimi, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Taglienti affilati e rettificati con estrema precisione, con smussi molto piccoli per un taglio preciso su componenti elettronici delicati, disponibile anche senza smusso per il taglio a filo. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 62 HRC. Circa il 20% più leggera delle pinze per elettronica convenzionali. Giunto imbullonato con superfici di giunzione accuratamente realizzate per un movimento uniforme e a basso attrito in tutto il campo di apertura. Doppia molla scorrevole per unapertura delicata e uniforme. Impugnature multicomponente ergonomicamente ottimizzate. testa appuntita. con raccoglitore di piombo - nessuna perdita incontrollata delle estremità del filo tagliato. - Capacità di taglio del filo medio duro (diametro): Ø 0,9 mm- Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 0,5 mm- Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,2 - 1,3 mm- Lunghezza ganasce (B): 11mm- Spessore ganascia (giunzione) (D): 6,5mm- Larghezza testa (A): 11mm

Numeri di articolo

Numero articolo 3P075611
EAN 4003773065135
UBB 500513353754
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  79 52 125
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.