Pinza di precisione per elettronica Pinze di precisione per lavori di taglio finissimi, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Taglienti affilati e rettificati con estrema precisione, con smussi molto piccoli per un taglio preciso su componenti elettronici delicati, disponibile anche senza smusso per il taglio a filo. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 62 HRC. Circa il 20% più leggera delle pinze per elettronica convenzionali. Giunto imbullonato con superfici di giunzione accuratamente realizzate per un movimento uniforme e a basso attrito in tutto il campo di apertura. Doppia molla scorrevole per unapertura delicata e uniforme. Manici multicomponente ergonomicamente ottimizzati. testa appuntita. - Capacità di taglio del filo medio duro (diametro): Ø 1,1 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6 mm- Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,2 - 1,5 mm- Lunghezza ganasce (B): 11mm- Spessore ganascia (giunzione) (D): 6,5mm- Larghezza testa (A): 11mm