text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 120 MM


Pinza di precisione per elettronica ESD Pinza di precisione per lavori di taglio finissimi, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Manici a scarica elettrica - dissipativi. Taglienti affilati e rettificati con estrema precisione, con smussi molto piccoli per un taglio preciso su componenti elettronici delicati, disponibili anche senza smusso

Numero articolo 4O929470
Isolato No
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 11
Con funzione di spelatura No
Testato ESD
Coperchio dell'impugnatura Altro
Altezza della testa (mm) 6.5
Testato VDE No
Marchio Knipex
Type ESD Electronics Diagonal Cutter

Descrizione

Pinza di precisione per elettronica ESD Pinza di precisione per lavori di taglio finissimi, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Manici a scarica elettrica - dissipativi. Taglienti affilati e rettificati con estrema precisione, con smussi molto piccoli per un taglio preciso su componenti elettronici delicati, disponibili anche senza smusso per il taglio a filo. Taglienti di precisione ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 64 HRC. Circa il 20% più leggera delle pinze per elettronica convenzionali. Giunto imbullonato con superfici di giunzione accuratamente realizzate per un movimento uniforme e a basso attrito in tutto il campo di apertura. Doppia molla scorrevole per unapertura delicata e uniforme. Impugnature multicomponente ergonomicamente ottimizzate. - Capacità di taglio del filo duro medio (diametro): Ø 1,3 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,0 mm- Capacità di taglio del filo di pianoforte (diametro): Ø 0,6 mm- Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,3 - 1,7 mm- Lunghezza ganasce (B): 10 mm- Spessore ganascia (giunzione) (D): 6,5 mm- Larghezza testa (A): 11 mm- ESD: sì

Numeri di articolo

Numero articolo 4O929470
EAN 4003773071389
UBB 500513352764
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  79 12 125 ESD
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.