text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 115 MM


Pinza di precisione per elettronica ESD Pinza di precisione per lavori di taglio finissimi, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Manici a scarica elettrica - dissipativi. Taglienti affilati e rettificati con estrema precisione, con smussi molto piccoli per un taglio preciso su componenti elettronici delicati, disponibile anche senza smusso

Numero articolo 5P013817
Isolato No
Forma Standard
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza 120
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Forma Standard
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza 120
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 9
Con funzione di spelatura No
Testato ESD
Coperchio dell'impugnatura Altro
Altezza della testa (mm) 6.5
Testato VDE No
Marchio Knipex

Descrizione

Pinza di precisione per elettronica ESD Pinza di precisione per lavori di taglio finissimi, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Manici a scarica elettrica - dissipativi. Taglienti affilati e rettificati con estrema precisione, con smussi molto piccoli per un taglio preciso su componenti elettronici delicati, disponibile anche senza smusso per il taglio a filo. Taglienti di precisione ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 64 HRC. Circa il 20% più leggera delle pinze per elettronica convenzionali. Giunto imbullonato con superfici di giunzione accuratamente realizzate per un movimento uniforme e a basso attrito in tutto il campo di apertura. Doppia molla scorrevole per unapertura delicata e uniforme. Manici multicomponente ergonomicamente ottimizzati. mini-testa. - Capacità di taglio di filo medio duro (diametro): Ø 1,0 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6 mm- Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,2 - 1,4 mm- Lunghezza ganasce (B): 6,5 mm- Spessore ganascia (giunzione) (D): 6,5 mm- Larghezza testa (A): 9 mm- ESD: sì

Numeri di articolo

Numero articolo 5P013817
EAN 4003773061595
UBB 500513352194
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  79 02 120 ESD
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.