text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

KNIP DIAGONAL CUTTER 160MM

Numero articolo 6W528619
Isolato
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V No
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Coperchio dell'impugnatura Altro
Testato VDE No
marca Knipex
Type Diagonal Cutter with Chrome Plated Fixing Eye

Descrizione

Taglierina diagonale a testa stretta per luso in aree ristrette. Lindispensabile taglierina diagonale per un uso universale. Materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata. Taglienti di precisione per fili morbidi e duri. Taglio netto di fili di rame sottili, anche sulle punte dei taglienti. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 62 HRC. con tagliente allungato. pinza con punto di attacco per il montaggio di un sistema di protezione anticaduta. - Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 4,0 mm- Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 3,0 mm- Capacità di taglio del filo duro (diametro): Ø 2,0 mm- Sistema di protezione dalle cadute: sì

Numeri di articolo

Numero articolo 6W528619
EAN 4003773080022
UBB 500641756100
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  70 05 160 T
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.