text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CUTTING PLIER 200MM


Pinze da taglio laterali Snipe Nose Ganasce semitonde, lunghe e affusolate. punte di precisione elastiche e resistenti alla distorsione. adatte per lavori di presa e taglio più fini, anche in aree facili e semi-difficili da raggiungere. Con taglienti per fili morbidi, medio-duri e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti

Numero articolo 2P734091
Isolato
Forma Curvo
Con taglierina a filo
Peso 202
Lunghezza (mm) 200
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Forma Curvo
Con taglierina a filo
Peso 202
Lunghezza (mm) 200
Materiale Steel
Con tagliente diagonale
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Superficie di presa Dentato
Forgiato
Marchio Knipex
Type Stork Beak Pliers

Descrizione

Pinze da taglio laterali Snipe Nose Ganasce semitonde, lunghe e affusolate. punte di precisione elastiche e resistenti alla distorsione. adatte per lavori di presa e taglio più fini, anche in aree facili e semi-difficili da raggiungere. Con taglienti per fili morbidi, medio-duri e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 61 HRC. pinza con punto di attacco per il montaggio di un sistema di protezione anticaduta. - Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2 mm- Spessore della ganascia (giunzione) (T1): 9,5 mm- Larghezza punte (W4): 3,0mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza superficie di presa (L4): 23,0mm- Lunghezza della mascella (L3): 73,0mm- Larghezza della testa (W3): 18 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 2P734091
EAN 4003773080008
UBB 500641754121
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  26 22 200 T
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.