text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CUTTER 94-- 9435-215MM


Cesoie per il taglio senza schiacciamento di sezioni di plastica, gomma e legno morbido, anche per cavi a nastro. Base di taglio intercambiabile con squadra di prova per tagli a 45° e marcature per tagli a 60°, 75° e 90°. Con molla di apertura e dispositivo di blocco. - Lunghezza lama: 56 mm

Numero articolo K1152.530.215
Design Altro
Lunghezza della lama (mm) 56
Lama Plain
Con taglierina a filo No
Lunghezza (mm) 215
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Lunghezza della lama (mm) 56
Lama Plain
Con taglierina a filo No
Lunghezza (mm) 215
Direzione Ambidestro
Materiale maniglia Plastic
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 439
Codice merceologico 82033000
Type Mitre Shears

Descrizione

Cesoie per il taglio senza schiacciamento di sezioni di plastica, gomma e legno morbido, anche per cavi a nastro. Base di taglio intercambiabile con squadra di prova per tagli a 45° e marcature per tagli a 60°, 75° e 90°. Con molla di apertura e dispositivo di blocco. - Lunghezza lama: 56 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1152.530.215
EAN 4003773046028
UBB 500500232128
UNSPSC 44121618
Nr articolo produttore  94 35 215
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.