text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMPING PLIERS 97 7 9771-180MM


Pinza per crimpare capicorda dal design leggero e sottile. anche in versione VDE. crimpatura facile grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato. Per la crimpatura di capicorda in conformità alla norma DIN 46228 parti 1 + 4 da 0,25 a 16 mm². Crimpatura in matrici semitonde marcate per connessioni affidabili tra la bussola e il conduttore. 9 matrici particolarmente profonde con facce laterali coniche. - Applicazioni: Ghiere per fili- Capacità in millimetri quadrati: 0,25 - 16,0 mm²- Numero di profili di crimpatura: 9- AWG: 24 - 6

Artículo No. K1177.170.180
Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud (mm) 180
Forma de compresión Otro
Sección transversal (mm²) 0.25 - 16
Rango AWG 23 - 5
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud (mm) 180
Forma de compresión Otro
Sección transversal (mm²) 0.25 - 16
Rango AWG 23 - 5
Número de insertos incluidos 9
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 260
Codigo SA 8203200000
Type Crimping Pliers

Descripción

Pinza per crimpare capicorda dal design leggero e sottile. anche in versione VDE. crimpatura facile grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato. Per la crimpatura di capicorda in conformità alla norma DIN 46228 parti 1 + 4 da 0,25 a 16 mm². Crimpatura in matrici semitonde marcate per connessioni affidabili tra la bussola e il conduttore. 9 matrici particolarmente profonde con facce laterali coniche. - Applicazioni: Ghiere per fili- Capacità in millimetri quadrati: 0,25 - 16,0 mm²- Numero di profili di crimpatura: 9- AWG: 24 - 6

Números de artículo

Artículo No. K1177.170.180
EAN 4003773040668
UBB 419105070157
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 71 180
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.