text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP PL 973 02 0,5-10MM


KNIPEX MultiCrimp® Un solo utensile per le più comuni applicazioni di crimpatura. Le matrici di crimpatura possono essere sostituite in modo semplice e veloce senza lausilio di altri utensili. Conservazione ordinata e protetta delle matrici intercambiabili in un caricatore rotondo. Pinze per crimpare comode e potenti, di qualità professionale. Risultati

Numero articolo K1179.205.010
Adatto per Capicorda e connettori
Lunghezza (mm) 250
Forma a compressione Compressione rotonda
Con dispositivo di bloccaggio (per utensili meccanici)
Sezione trasversale (mm²) 0.5 - 6
Confezionato per 1

Specifiche

Adatto per Capicorda e connettori
Lunghezza (mm) 250
Forma a compressione Compressione rotonda
Con dispositivo di bloccaggio (per utensili meccanici)
Sezione trasversale (mm²) 0.5 - 6
Inserti intercambiabili
Numero di inserti inclusi 5
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 1134
Type Crimping Pliers

Descrizione

KNIPEX MultiCrimp® Un solo utensile per le più comuni applicazioni di crimpatura. Le matrici di crimpatura possono essere sostituite in modo semplice e veloce senza lausilio di altri utensili. Conservazione ordinata e protetta delle matrici intercambiabili in un caricatore rotondo. Pinze per crimpare comode e potenti, di qualità professionale. Risultati di crimpatura affidabili come con le matrici fisse. Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie alle matrici di precisione e al meccanismo a cricchetto (sbloccabile). Le matrici di crimpatura 97 49 xx per la pinza Crimp System 97 43 200 non sono compatibili con il KNIPEX MultiCrimp 97 33 01/02. - Applicazione: connettori a spina aperta non isolati - larghezza spina 4,8 + 6,3 mm - capacità in millimetri quadrati: 0,25 - 6,0 mm² - numero di profili di crimpatura: 5- AWG: 24 - 10

Numeri di articolo

Numero articolo K1179.205.010
EAN 4003773066934
UBB 500504385195
UNSPSC 27112147
Nr articolo produttore  97 33 02
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.