text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASSORTMENTS 265 MM


Assortimento di crimpatrici In un MINI-systainer® TANOS (scatola di plastica piena). Chiusura T-Loc per lutilizzo con una sola mano: aprire o chiudere il systainer® con un solo giro e collegarlo a un secondo systainer®. Apertura quando è collegato: accesso rapido e semplice al contenuto senza scollegarlo. Due inserti in plastica impilabili con 6 vaschet

Numero articolo 1X703952
Applicazione Altro
Sezione trasversale (mm²) 0.5 - 6
Con utensile
Marchio Knipex
Type Crimp Assortment Box
Confezionato per 1

Specifiche

Applicazione Altro
Sezione trasversale (mm²) 0.5 - 6
Con utensile
Marchio Knipex
Type Crimp Assortment Box

Descrizione

Assortimento di crimpatrici In un MINI-systainer® TANOS (scatola di plastica piena). Chiusura T-Loc per lutilizzo con una sola mano: aprire o chiudere il systainer® con un solo giro e collegarlo a un secondo systainer®. Apertura quando è collegato: accesso rapido e semplice al contenuto senza scollegarlo. Due inserti in plastica impilabili con 6 vaschette ciascuno per i connettori. Con un assortimento di connettori per cavi standard. con pinze per crimpare 97 22 240. systainer® è un marchio registrato di TANOS GmbH. Contenuto: 1 pinza a crimpare 97 22 240 KNIPEX (0,5 - 6,0 mm²), 25 connettori KNIPEX, isolati gialli (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 connettori KNIPEX, isolati blu (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 connettori KNIPEX, isolato rosso (25 x 0,5-1 mm²), 25 x connettori per cavi KNIPEX, tipo occhiello Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x connettori per cavi KNIPEX, tipo occhiello Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x spina terminale a lama KNIPEX 6,3x0, 8 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Spina terminale a lama 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX Prese terminali a lama non isolate 6,3x0,8 mm (2,5 mm²), 25 x KNIPEX Prese terminali a lama non isolate 6,3x0, 8 mm (1,5 mm²), 25 x prese KNIPEX a lama 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x prese KNIPEX a lama 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x prese KNIPEX a lama 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²),

Numeri di articolo

Numero articolo 1X703952
EAN 4003773076971
UBB 500513349497
UNSPSC 27112147
Nr articolo produttore  97 90 25
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.