text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASS 979022


Assortimento di crimpatrici In un MINI-systainer® TANOS (scatola di plastica piena). Chiusura T-Loc per lutilizzo con una sola mano: aprire o chiudere il systainer® con un solo giro e collegarlo a un secondo systainer®. Apertura quando è collegato: accesso rapido e semplice al contenuto senza scollegarlo. Due inserti in plastica impilabili con 6 vaschette ciascuno per i connettori. Con un assortimento di connettori standard per cavi. con spelacavi automatico KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195). con pinze per crimpare KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (per terminali isolati e connettori a spina). systainer® è un marchio registrato di TANOS GmbH. Contenuto: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 Spelacavi automatico (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® Pinze a crimpare (0,5 - 6,0 mm²), 25 x connettori KNIPEX, isolati Giallo (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x connettori KNIPEX, isolati blu (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x connettori KNIPEX, isolati rossi (25 x 0,5-1 mm²), 25 x connettori per cavi KNIPEX, a occhiello Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x connettori per cavi KNIPEX, a occhiello Ø 6 mm (25 x 1.., 5-2,5 mm²), 25 x Connettori per cavi KNIPEX, tipo a occhiello Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x Connettori per cavi KNIPEX, tipo a occhiello Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x Connettori per cavi KNIPEX, tipo a occhiello Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x Connettori per cavi KNIPEX, tipo a occhiello Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x Connettori a lama KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x Connettori a lama KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x Connettori a cavo KNIPEX, tipo a occhiello Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),

Numero articolo K1189.090.022
Applicazione Altro
Sezione trasversale (mm²) 0.5 - 6
Con utensile
Connessioni di cavi isolati
Marchio Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Applicazione Altro
Sezione trasversale (mm²) 0.5 - 6
Con utensile
Connessioni di cavi isolati
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 1527
Codice merceologico 8203200000
Type Crimp Assortment Box

Descrizione

Assortimento di crimpatrici In un MINI-systainer® TANOS (scatola di plastica piena). Chiusura T-Loc per lutilizzo con una sola mano: aprire o chiudere il systainer® con un solo giro e collegarlo a un secondo systainer®. Apertura quando è collegato: accesso rapido e semplice al contenuto senza scollegarlo. Due inserti in plastica impilabili con 6 vaschette ciascuno per i connettori. Con un assortimento di connettori standard per cavi. con spelacavi automatico KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195). con pinze per crimpare KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (per terminali isolati e connettori a spina). systainer® è un marchio registrato di TANOS GmbH. Contenuto: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 Spelacavi automatico (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® Pinze a crimpare (0,5 - 6,0 mm²), 25 x connettori KNIPEX, isolati Giallo (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x connettori KNIPEX, isolati blu (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x connettori KNIPEX, isolati rossi (25 x 0,5-1 mm²), 25 x connettori per cavi KNIPEX, a occhiello Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x connettori per cavi KNIPEX, a occhiello Ø 6 mm (25 x 1.., 5-2,5 mm²), 25 x Connettori per cavi KNIPEX, tipo a occhiello Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x Connettori per cavi KNIPEX, tipo a occhiello Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x Connettori per cavi KNIPEX, tipo a occhiello Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x Connettori per cavi KNIPEX, tipo a occhiello Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x Connettori a lama KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x Connettori a lama KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x Connettori a cavo KNIPEX, tipo a occhiello Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),

Numeri di articolo

Numero articolo K1189.090.022
EAN 4003773062141
UBB 500570596238
UNSPSC 27112147
Nr articolo produttore  97 90 22
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.