text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASS 979010

Numero articolo K1189.001.800
Con utensile
Manicotti isolati per i cavi
Terminali per cavi non isolati
Capocorda a crimpare per conduttori in Cu
Marchio Knipex

Specifiche

Con utensile
Manicotti isolati per i cavi
Terminali per cavi non isolati
Capocorda a crimpare per conduttori in Cu
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 1840
Codice merceologico 8203200000
Type Crimp Assortment Box

Descrizione

Assortimento di crimpatrici In un MINI-systainer® TANOS (scatola di plastica piena). Chiusura T-Loc per lutilizzo con una sola mano: aprire o chiudere il systainer® con un solo giro e collegarlo a un secondo systainer®. Apertura quando è collegato: accesso rapido e semplice al contenuto senza doverlo scollegare. Due inserti in plastica impilabili con 6 vaschette ciascuno per i connettori. Con un assortimento di capicorda con/senza collare. con pinza spelacavi autoregolabile 12 40 200. con pinza crimpatrice autoregolabile per capicorda 97 53 04. systainer® è un marchio registrato di TANOS GmbH. Contenuto: 1 x 12 40 200 KNIPEX Spelacavi autoregolante (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 53 04 KNIPEX Pinza a crimpare autoregolante per puntali con accesso laterale (0,08 - 10 + 16 mm²), 50 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 14 / 8 mm (0,5 mm²), 100 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 14 / 8 mm (0,75 mm²), 100 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 14 / 8 mm (2,5 mm²), 200 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 17 / 10 mm (4 mm²), 200 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 20 / 12 mm (6 mm²), 200 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 22 / 12 mm (10 mm²),

Numeri di articolo

Numero articolo K1189.001.800
EAN 4003773046202
UBB 419789912591
UNSPSC 27112147
Nr articolo produttore  97 90 10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.