text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASS 979009


Assortimento di crimpatrici In un MINI-systainer® TANOS (scatola di plastica solida). Chiusura T-Loc per lutilizzo con una sola mano: aprire o chiudere il systainer® con un solo giro e collegarlo a un secondo systainer®. Apertura quando è collegato: accesso rapido e semplice al contenuto senza doverlo scollegare. Due inserti in plastica impilabili con 6

Numero articolo K1189.001.795
Con utensile
Manicotti isolati per i cavi
Terminali per cavi non isolati
Capocorda a crimpare per conduttori in Cu
Marchio Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Con utensile
Manicotti isolati per i cavi
Terminali per cavi non isolati
Capocorda a crimpare per conduttori in Cu
Marchio Knipex

Descrizione

Assortimento di crimpatrici In un MINI-systainer® TANOS (scatola di plastica solida). Chiusura T-Loc per lutilizzo con una sola mano: aprire o chiudere il systainer® con un solo giro e collegarlo a un secondo systainer®. Apertura quando è collegato: accesso rapido e semplice al contenuto senza doverlo scollegare. Due inserti in plastica impilabili con 6 vaschette ciascuno per i connettori. Con un assortimento di capicorda con/senza collare. con pinza a crimpare autoregolante per capicorda 97 53 04. systainer® è un marchio registrato di TANOS GmbH. Contenuto: 1 x 97 53 04 Pinza a crimpare autoregolante KNIPEX per capicorda con accesso laterale (0,08 - 10 + 16 mm²), 52 x KNIPEX Capicorda con collare in plastica 14 / 8 mm (0,5 mm²), 100 x KNIPEX Capicorda con collare in plastica 14 / 8 mm (0,75 mm²), 100 x KNIPEX Capicorda con collare in plastica 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 14 / 8 mm (2,5 mm²), 200 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 17 / 10 mm (4 mm²), 200 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 20 / 12 mm (6 mm²), 200 x KNIPEX Ghiere con collare in plastica 22 / 12 mm (10 mm²),

Numeri di articolo

Numero articolo K1189.001.795
EAN 4003773028574
UBB 419789910694
UNSPSC 27112147
Nr articolo produttore  97 90 09
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.