text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASS 979005


Assortimento di crimpatrici In un MINI-systainer® TANOS (scatola di plastica solida). Chiusura T-Loc per lutilizzo con una sola mano: aprire o chiudere il systainer® con un solo giro e collegarlo a un secondo systainer®. Apertura quando è collegato: accesso rapido e semplice al contenuto senza doverlo scollegare. Due inserti in plastica impilabili con 6 vaschette ciascuno per i connettori. Con un assortimento di capicorda con/senza collare. con pinze per crimpare i capicorda 97 71 180. capicorda senza collare. systainer® è un marchio registrato di TANOS GmbH. Contenuto: 1 x 97 71 180 Pinza per crimpare KNIPEX per capicorda (0,25 - 16 mm²), 200 x KNIPEX Capicorda non isolati 12 mm (50 x 16 mm²), 200 x KNIPEX Capicorda non isolati 12 mm (50 x 10 mm²), 150 x KNIPEX Capicorda non isolati 12 mm (150 x 6 mm²), 200 x KNIPEX Capicorda non isolati 7 mm (200 x 2. 5 mm²), 200 x KNIPEX Capicorda non isolati 7 mm (200 x 2. 5 mm²), 5 mm²), 200 x KNIPEX Ghiere non isolate 7 mm (200 x 1,5 mm²), 150 x KNIPEX Ghiere non isolate 6 mm (200 x 1 mm²), 150 x KNIPEX Ghiere non isolate 6 mm (200 x 0,75 mm²), 200 x KNIPEX Ghiere non isolate 6 mm (200 x 0,5 mm²), 50 x KNIPEX Ghiere non isolate 9 mm (150 x 4 mm²),

Numero articolo K1189.001.775
Con utensile
Terminali per cavi non isolati
Capocorda a crimpare per conduttori in Cu
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 1560
Confezionato per 1

Specifiche

Con utensile
Terminali per cavi non isolati
Capocorda a crimpare per conduttori in Cu
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 1560
Codice merceologico 8203200000
Type Crimp Assortment Box

Descrizione

Assortimento di crimpatrici In un MINI-systainer® TANOS (scatola di plastica solida). Chiusura T-Loc per lutilizzo con una sola mano: aprire o chiudere il systainer® con un solo giro e collegarlo a un secondo systainer®. Apertura quando è collegato: accesso rapido e semplice al contenuto senza doverlo scollegare. Due inserti in plastica impilabili con 6 vaschette ciascuno per i connettori. Con un assortimento di capicorda con/senza collare. con pinze per crimpare i capicorda 97 71 180. capicorda senza collare. systainer® è un marchio registrato di TANOS GmbH. Contenuto: 1 x 97 71 180 Pinza per crimpare KNIPEX per capicorda (0,25 - 16 mm²), 200 x KNIPEX Capicorda non isolati 12 mm (50 x 16 mm²), 200 x KNIPEX Capicorda non isolati 12 mm (50 x 10 mm²), 150 x KNIPEX Capicorda non isolati 12 mm (150 x 6 mm²), 200 x KNIPEX Capicorda non isolati 7 mm (200 x 2. 5 mm²), 200 x KNIPEX Capicorda non isolati 7 mm (200 x 2. 5 mm²), 5 mm²), 200 x KNIPEX Ghiere non isolate 7 mm (200 x 1,5 mm²), 150 x KNIPEX Ghiere non isolate 6 mm (200 x 1 mm²), 150 x KNIPEX Ghiere non isolate 6 mm (200 x 0,75 mm²), 200 x KNIPEX Ghiere non isolate 6 mm (200 x 0,5 mm²), 50 x KNIPEX Ghiere non isolate 9 mm (150 x 4 mm²),

Numeri di articolo

Numero articolo K1189.001.775
EAN 4003773025535
UBB 240789051226
UNSPSC 27112147
Nr articolo produttore  97 90 05
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.