text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex VDE Power Combination Pliers Straight Tip Dipped Insulation Handle Steel Chrome Plated 200mm


Pinze combinate ad alta leva 35% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. con taglienti (durezza circa 63 HRC) per lavori pesanti. Lavoro più facile grazie alla leva ottimizzata. Taglio più facile, presa potente, piegatura e trazione. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Spazio minimo e preciso tra le ganasce per garantire il funzionamento ottimale dei taglienti. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 63 HRC. - Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 2,8 mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 2,2 mm- Capacità di taglio del cavo di rame, a fili multipli: Ø 13,0 mm- Capacità di taglio cavo di rame, a fili multipli: 25,0 mm²- Testata VDE: sì

Article number K1002.700.200
Insulated Yes
Shape Straight
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 200
Isolation protection 1000 V Yes
Packed per 1

Specifications

Insulated Yes
Shape Straight
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 200
Isolation protection 1000 V Yes
Cut sticking out Yes
Material Steel
Strip range diameter (mm) 2.8 - 2.8
Strip range cross-section (mm²) 25 - 25
Grip design 2-components
Handle cover Other
Forged Yes
VDE tested Yes
Brand Knipex
Weight per piece (g) 365
Type VDE Power Combination Pliers

Description

Pinze combinate ad alta leva 35% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. con taglienti (durezza circa 63 HRC) per lavori pesanti. Lavoro più facile grazie alla leva ottimizzata. Taglio più facile, presa potente, piegatura e trazione. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Spazio minimo e preciso tra le ganasce per garantire il funzionamento ottimale dei taglienti. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 63 HRC. - Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 2,8 mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 2,2 mm- Capacità di taglio del cavo di rame, a fili multipli: Ø 13,0 mm- Capacità di taglio cavo di rame, a fili multipli: 25,0 mm²- Testata VDE: sì

Article numbers

Article number K1002.700.200
EAN 4003773022299
UBB 240102237825
UNSPSC 27112139
Manufacturer article nr  02 07 200
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.