Pinza combinata ad alta leva
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Pinze e pinzette
Pinza combinata
Pinza combinata ad alta leva
K1002.600.225
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
KNIP COMB PLIERS 2 0206-225
Aggiungi come preferito
Numero articolo
K1002.600.225
Isolato
SÌ
Forma
Dritto
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
225
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Forma
Dritto
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
225
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Taglio sporgente
SÌ
Materiale
Steel
Diametro della gamma di strisce (mm)
3 - 3
Sezione della striscia (mm²)
25 - 25
Design dell'impugnatura
Altro
Coperchio dell'impugnatura
Altro
Forgiato
SÌ
Testato VDE
SÌ
Marchio
Knipex
Weight per piece (g)
380
Codice merceologico
8203200000
Type
VDE Power Combination Pliers
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Pinze combinate ad alta leva 35% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. con taglienti (durezza circa 63 HRC) per lavori pesanti. Lavoro più facile grazie alla leva ottimizzata. Taglio più facile, presa potente, piegatura e trazione. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Spazio minimo e preciso tra le ganasce per garantire il funzionamento ottimale dei taglienti. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 63 HRC. - Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 3,0 mm- Capacità di taglio filo di pianoforte (diametro): Ø 2,5 mm- Capacità di taglio del cavo di rame, a fili multipli: Ø 14,0 mm- Capacità di taglio cavo di rame, a fili multipli: 25,0 mm²- Testata VDE: sì
Numeri di articolo
Numero articolo
K1002.600.225
EAN
4003773010036
UBB
419102159243
UNSPSC
27112139
Nr articolo produttore
02 06 225