Pinza combinata ad alta leva
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Pinze e pinzette
Pinza combinata
Pinza combinata ad alta leva
K1002.600.200
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
KNIP COMB PLIERS 2 0206-200
Aggiungi come preferito
Numero articolo
K1002.600.200
Isolato
SÌ
Forma
Dritto
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
200
Taglio sporgente
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Forma
Dritto
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
200
Taglio sporgente
SÌ
Materiale
Steel
Sezione della striscia (mm²)
25 - 25
Design dell'impugnatura
Altro
Coperchio dell'impugnatura
Altro
Forgiato
SÌ
Testato VDE
SÌ
Marchio
Knipex
Weight per piece (g)
320
Codice merceologico
8203200000
Type
VDE Power Combination Pliers
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Pinze combinate ad alta leva 35% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. con taglienti (durezza circa 63 HRC) per lavori pesanti. Lavoro più facile grazie alla leva ottimizzata. Taglio più facile, presa potente, piegatura e trazione. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Spazio minimo e preciso tra le ganasce per garantire il funzionamento ottimale dei taglienti. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 63 HRC. - Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 2,8 mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 2,2 mm- Capacità di taglio del cavo di rame, a fili multipli: Ø 13,0 mm- Capacità di taglio cavo di rame, a fili multipli: 25,0 mm²- Testata VDE: sì
Numeri di articolo
Numero articolo
K1002.600.200
EAN
4003773010029
UBB
419102023100
UNSPSC
27112139
Nr articolo produttore
02 06 200