Pinza combinata ad alta leva
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Attrezzi manuali
Pinze e pinzette
Pinza combinata
Pinza combinata ad alta leva
K1002.600.180
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
KNIP COMB PLIERS 2 0206-180
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
K1002.600.180
Isolato
SÌ
Forma
Dritto
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
180
Taglio sporgente
SÌ
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isolato
SÌ
Forma
Dritto
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
180
Taglio sporgente
SÌ
Materiale
Steel
Sezione della striscia (mm²)
16 - 16
Design dell'impugnatura
Altro
Coperchio dell'impugnatura
Altro
Forgiato
SÌ
Testato VDE
SÌ
Marchio
Knipex
Weight per piece (g)
240
Codice merceologico
8203200000
Type
VDE Power Combination Pliers
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Pinze combinate ad alta leva 35% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. con taglienti (durezza circa 63 HRC) per lavori pesanti. Lavoro più facile grazie alla leva ottimizzata. Taglio più facile, presa potente, piegatura e trazione. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Spazio minimo e preciso tra le ganasce per garantire il funzionamento ottimale dei taglienti. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 63 HRC. - Capacità di taglio del filo duro (diametro): Ø 2,5 mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 2,0 mm- Capacità di taglio del cavo di rame, a fili multipli: Ø 11,5 mm- Capacità di taglio cavo di rame, a trefoli multipli: 16,0 mm²- Testata VDE: sì
Artikelnummern
Artikelnummer
K1002.600.180
EAN
4003773010012
UBB
419102023027
UNSPSC
27112139
Hersteller Artikel Nr
02 06 180