text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMB PLIERS 2 0205-225


Pinze combinate ad alta leva 35% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. con taglienti (durezza circa 63 HRC) per lavori pesanti. Lavoro più facile grazie alla leva ottimizzata. Taglio più facile, presa potente, piegatura e trazione. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Spazio minimo e preciso tra le ganasce per garantire il funzionamento ottimale dei taglienti. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 63 HRC. - Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 3,0 mm- Capacità di taglio filo di pianoforte (diametro): Ø 2,5 mm- Capacità di taglio del cavo di rame, a fili multipli: Ø 14,0 mm- Capacità di taglio di cavi di rame a trefoli multipli: 25,0 mm².

Article number K1002.500.225
Isolato
Forma Dritto
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 225
Protezione di isolamento 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Isolato
Forma Dritto
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 225
Protezione di isolamento 1000 V No
Taglio sporgente
Materiale Steel
Diametro della gamma di strisce (mm) 3 - 3
Sezione della striscia (mm²) 25 - 25
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Forgiato
Testato VDE No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 380
Codice merceologico 8203200000
Type Power Combination Pliers

Description

Pinze combinate ad alta leva 35% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. con taglienti (durezza circa 63 HRC) per lavori pesanti. Lavoro più facile grazie alla leva ottimizzata. Taglio più facile, presa potente, piegatura e trazione. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Spazio minimo e preciso tra le ganasce per garantire il funzionamento ottimale dei taglienti. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 63 HRC. - Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 3,0 mm- Capacità di taglio filo di pianoforte (diametro): Ø 2,5 mm- Capacità di taglio del cavo di rame, a fili multipli: Ø 14,0 mm- Capacità di taglio di cavi di rame a trefoli multipli: 25,0 mm².

Article numbers

Article number K1002.500.225
EAN 4003773010005
UBB 419102155365
UNSPSC 27112139
Manufacturer article nr  02 05 225
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.