text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMB PLIERS 2 0205-200


Pinze combinate ad alta leva 35% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. con taglienti (durezza circa 63 HRC) per lavori pesanti. Lavoro più facile grazie alla leva ottimizzata. Taglio più facile, presa potente, piegatura e trazione. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a

Numero articolo K1002.500.200
Isolato
Forma Dritto
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 200
Taglio sporgente
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Forma Dritto
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 200
Taglio sporgente
Materiale Steel
Sezione della striscia (mm²) 25 - 25
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Forgiato
Testato VDE No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 320
Type Power Combination Pliers

Descrizione

Pinze combinate ad alta leva 35% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. con taglienti (durezza circa 63 HRC) per lavori pesanti. Lavoro più facile grazie alla leva ottimizzata. Taglio più facile, presa potente, piegatura e trazione. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Spazio minimo e preciso tra le ganasce per garantire il funzionamento ottimale dei taglienti. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 63 HRC. - Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 2,8 mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 2,2 mm- Capacità di taglio del cavo di rame, a fili multipli: Ø 13,0 mm - Capacità di taglio di cavi di rame a trefoli multipli: 25,0 mm².

Numeri di articolo

Numero articolo K1002.500.200
EAN 4003773043089
UBB 419102022862
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  02 05 200
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.